Set akumulatorskih mašina M-CUBE ABS18, AFS18, ABH18, 3X4,0AH

Set akumulatorskih mašina M-CUBE ABS18, AFS18, ABH18, 3X4,0AH

Set akumulatorskih mašina M-CUBE ABS18, AFS18, ABH18
SET-AKU-ABS18C-AFS18C-ABH18C-3X4AH

Art.Nr. 5701 441004  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Sastoji se od tri vrhunske aku mašine uključujući torbu


Svi uređaji imaju kontinuirani nadzor i dug vijek trajanja motora
• Elektronska zaštita motora preventivno isključuje motor u slučaju blokade, preopterećenja i pregrijavanja
• Efikasan EC motor bez četkica s malom potrebom za održavanjem i rezervom snage održava stabilniju krivulju brzine čak i pod opterećenjem

ABS 18 COMPACT
Maksimalni radni vijek i nizak stepen habanja zahvaljujući 13 mm Röhm metalnoj steznoj glavi sa čeljustima od tvrdog metala.

ABH 18 COMPACT
Ugodan rad bez zamora zahvaljujući kompaktnom i ergonomskom dizajnu s antivibracijskom ručkom.

AFS 18 COMPACT
Siguran i fleksibilan rad, zahvaljujući dugmetu za zaključavanje i trostepenom podešavanju brzine i promjenjivom hodu klatna.

✔ WÜRTH M-CUBE-Aku-sistem
✘ CV-Aku-sistem

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Ovo se ne odnosi na oštećenja nastala nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Sadržaj isporuke za Art.-Nr. 5701 441 004:
Torba sa plastičnim dnom 0715 930 251, 1x
Aku sabljasta pila AFS 18 COMPACT M-CUBE 5701 412 000, 1x
Aku čekić za bušenje ABH 18 COMPACT M-CUBE 5701 432 000, 1x
Aku bušilica-zavrtač ABS 18 COMPACT M-CUBE 5701 800 0, 1x
Akumulator Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 4 Ah 5704 180 000, 3x
Punjač akumulatora ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST 5705 860 000, 1x
Kapacitet akumulatora 4 Ah
Nazivni napon 18 V/DC
Napon punjenja 230 V/AC
Broj dijelova u setu 8 kom.