Set akumulatorskih mašina M-CUBE ABS18, AWS18-125, ASS18 , 3X4,0AH

Set akumulatorskih mašina M-CUBE ABS18, AWS18-125, ASS18 , 3X4,0AH

Set akumulatorskih mašina M-CUBE ABS18, AWS18-125, ASS18
SET-AKU-ABS18C-AWS18C-(ASS18C-1/2)-3X4AH

Art.Nr. 5701 443004  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Sastoji se od tri vrhunska aku alata uključujući torbu


Sve jedinice imaju kontinuirani nadzor motora i dug životni vijek motora
• Elektronska funkcija zaštite motora isključuje motor prije vremena u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrijavanja.
• Efikasni EC motor bez četkica sa malom potrebom za održavanjem i sa rezervom snage održava stabilniju krivulju brzine čak i pod opterećenjem.

ABS 18 COMPACT
Maksimalni radni vijek i nizak stepen habanja zahvaljujući Röhm metalnoj steznoj glavi od 13 mm sa zalemljenim steznim čeljustima od tvrdog metala.

AWS 18 COMPACT
Siguran rad zahvaljujući sigurnosnom DEAD MAN prekidaču i funkciji kočnice koja brzo zaustavlja disk kada se prekidač otpusti.

ASS 18-1/2" COMPACT
Kompaktan i snažan akumulatorski udarni odvijač sa podesivim postavkama snage i visokim obrtnim momentom za svestrane primjene.

3 godine garancije na nedostatke u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Sadržaj isporuke za Art.-Nr. 5701 443 004
Torba sa plastičnim dnom, 0715 930 251, 1x
Aku kutna brusilica AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE, 5701 402 000, 1x
Aku udarni zavrtač ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE, 5701 406 000, 1x
Aku bušilica-zavrtač ABS 18 COMPACT M-CUBE, 5701 800 0, 1x
Akumulator Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 4 Ah, 5704 180 000, 3x
Punjač akumulatora ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST, 5705 860 000, 1x
Kapacitet akumulatora 4 Ah
Nominalni napon 18 V/DC
Napon punjenja 230 V/AC
Broj komada u setu 8 kom.