Akumulator LI-ION 18 V M-CUBE , 2,0 AH

Akumulator LI-ION 18 V M-CUBE , 2,0 AH

Akumulator LI-ION 18 V M-CUBE
AKUMULATOR-LI-(M-CUBE)-BASIC-18V/2,0AH

Art.Nr. 5703 420000  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Kompaktni, snažni i izdržljivi 18-voltni Li-Ion akumulator za profesionalnu i univerzalnu upotrebu sa novim Würth akumulatorskim alatima.


Čvrsto nasjedanje i optimalno odvođenje topline
Integrisani, stabilni okvir akumulatorskih ćelija okružuje ćelije i tako štiti akumulator od pregrijavanja i udaraca.

Dug radni vijek i optimalne performanse
Inteligentno upravljanje akumulatorom sa neprekidnim nadzorom pojedinačnih ćelija.

Zaštita akumulatora i radnog komada
Robusno kućište sa mekanim komponentama štiti akumulator od oštećenja izazvanih udarom i umanjuje rizik od ogrebotina na osjetljivim površinama radnog komada.

Neprekidno nadziranje preostalog kapaciteta baterije
LED-indikator napunjenosti.
Nazivni napon 18 V/DC
Kapacitet akumulatora 2 Ah
Masa akumulatora 425 g
Odgovarajući punjač ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC