Elektricni pištolj za vruci zrak HLG 2000 COMPACT , HLG 2000

Elektricni pištolj za vruci zrak HLG 2000 COMPACT , HLG 2000

Elektricni pištolj za vruci zrak HLG 2000 COMPACT
PIŠTOLJ-VRUC-ZRAK-EL-HLG2000COMPACT

Art.Nr. 5707 2511  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Praktičan, lagan uređaj s regulacijom temperature u 10 stepeni.

• Dugi radni vijek do 750 sati
• Robusni keramički grijač niske osjetljivosti na udarce
• Lagan i ergonomski dizajn znači da se čak i dugotrajniji zadaci mogu obavljati uz malo napora

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Primjena
Lemljenje i zavarivanje, zavarivanje plastike, lijepljenje, skidanje boja, zagrijavanje i oblikovanje plastike; zavarivanje bitumenom, lijepljenje traka na čičak, spajanje, skidanje naljepnica, skidanje ljepila, toniranje leća (čišćenje, sušenje i nanošenje folija), termoskupljajući bužiri, termoskupljajuće platno, omatanje folijom.
Snaga 2000 W
Temperatura izlaznog zraka 80 - 600 °C
Protok zraka 250 - 650 °C
Masa mašine 700 g
Visina 195 mm
Dužina 250 mm
Širina 75 mm
Dužina kabla 5 m
Tip kabla H05RN-F2x1mm²
Nominalni napon 230 V
Frekvencija 50 Hz