Pneumatski udarni zavrtac DSS 1/2 col Premium Compact , 1/2 COL

Pneumatski udarni zavrtac DSS 1/2 col Premium Compact , 1/2 COL

Pneumatski udarni zavrtac DSS 1/2 col Premium Compact
ZAVRTAČ-UD-PNE-(DSS1/2COL)-COMP-PREMIUM

Art.Nr. 5714 3080  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Deklaracija [1]
Visokokvalitetni udarni zavrtač u robusnom, staklenim vlaknima ojačanom plastičnom kućištu, s natprosječnim vrijednostima performansi i poboljšanim karakteristikama opreme.

Odličan odnos snage i mase

Obrtni moment do max. 1100 Nm pri masi od samo 1,1 kg

Pouzdane maksimalne vrijednosti performansi i dug vijek trajanja
Visokokvalitetni udarni mehanizam i cilindar sa jedinstvenim 7-lamelnim motorom

Optimalno, korisniku prilagođeno podešavanje na odgovarajuću primjenu u svakom trenutku
4-stepeno podešavanje snage s praktičnim jednoručnim prebacivanjem

Izvrsno rukovanje i optimalna kontrola
Naročito ergonomski dizajniran rukohvat s mekanim komponentama za držanje i preciznim okidačem

3 godine garancije na proizvodne i materijalne nedostatke
Isključene su štete nastale nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za upotrebu

Napomene
  • Preporučena maksimalna veličina vijka: M14
  • Udarni zavrtači nisu momentni ključevi. Navojni spojevi koji zahtijevaju određeni obrtni moment moraju se provjeriti pomoću uređaja za mjerenje momenta nakon zatezanja udarnim zavrtačem.
  • Kada se udarni zavrtač redovito koristi, svakodnevno treba dodavati malo ulja kroz ulaz za zrak, a približno 2 hoda masti za zupčanike treba dodavati mjesečno putem mazalice.
    Priključna spojnica za zrak nije uključena u sadržaj isporuke




Prihvat alata 1/2'' vanjski četverougaoni
Max. radni obrtni moment 750 Nm
Max. moment otpuštanja 1.100 Nm
Masa mašine 1,1 kg
Radni pritisak 6,3 bar
Priključni navoj G 1/4''
Nivo zvučnog pritiska 88,6 dB
Vibracije 7,88 m/s2
Min. unutr. prečnik crijeva 8 mm
Potrošnja zraka 135 l/min
Dimenzije (DxŠxV) 115 x 61 x 186 mm