Viljuškasto okasti kljuc kratki Red Line, SW10

Viljuškasto okasti kljuc kratki Red Line, SW10

Viljuškasto okasti kljuc kratki Red Line
KLJUČ-(OK-VILJ)-PWRDRV-SW10

Art.Nr. 5754 30110  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

RED LINE okasto-viljuškasti ključ, kratki oblik.

  • Izvedba: metrički, kratki oblik
  • Prihvat: okasta strana, 12-ugaoni
  • Norma: DIN 3113 / DIN 475-2
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: mat kromirana, viljuškasta strana polirana
  • Geometrija: okasta strana pod uglom 15º prema dole, položaj viljuškaste strane 15º
12-ugao na okastoj strani i ugao od 15° viljuškaste strane su u optimalnom odnosu za hvatanje, što rezultira minimalnim uglom zakretanja. Ugao od 15º okastog ključa omogućava više slobodnog prostora za prste ili za prevazilaženje prepreka.
Veličina ključaSW 10
Dužina (L)135 mm
Širina viljuškaste strane (W1)22,4 mm
Širina okaste strane (d)16 mm
Debljina okaste strane (a1)6,3 mm
Debljina viljuškaste strane (a2)4,5 mm