Viljuškasto okasti kljuc kratki Red Line, SW13

Viljuškasto okasti kljuc kratki Red Line, SW13

Viljuškasto okasti kljuc kratki Red Line
KLJUČ-(OK-VILJ)-PWRDRV-SW13

Art.Nr. 5754 30113  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

RED LINE okasto-viljuškasti ključ, kratki oblik.

  • Izvedba: metrički, kratki oblik
  • Prihvat: okasta strana, 12-ugaoni
  • Norma: DIN 3113 / DIN 475-2
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: mat kromirana, viljuškasta strana polirana
  • Geometrija: okasta strana pod uglom 15º prema dole, položaj viljuškaste strane 15º
12-ugao na okastoj strani i ugao od 15° viljuškaste strane su u optimalnom odnosu za hvatanje, što rezultira minimalnim uglom zakretanja. Ugao od 15º okastog ključa omogućava više slobodnog prostora za prste ili za prevazilaženje prepreka.
Veličina ključaSW 13
Dužina (L)165 mm
Širina viljuškaste strane (W1)28,3 mm
Širina okaste strane (d)19,8 mm
Debljina okaste strane (a1)8,3 mm
Debljina viljuškaste strane (a2)5,6 mm