Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Viljuškasto okasti kljuc kratki Red Line
KLJUČ-(OK-VILJ)-PWRDRV-SW19
Art.Nr. 5754 30119
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
RED LINE okasto-viljuškasti ključ, kratki oblik.
Veličina ključa | SW 19 |
Dužina (L) | 230 mm |
Širina viljuškaste strane (W1) | 39,7 mm |
Širina okaste strane (d) | 28,4 mm |
Debljina okaste strane (a1) | 10,2 mm |
Debljina viljuškaste strane (a2) | 7,3 mm |