Dvostrano viljuškasti kljuc Red Line, SW6X7

Dvostrano viljuškasti kljuc Red Line, SW6X7

Dvostrano viljuškasti kljuc Red Line
KLJUČ-VILJUŠ-DUPLI-SW6X7

Art.Nr. 5754 304067  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

RED LINE dupli viljuškasti ključ, metrički.

  • Izvedba: metrički
  • Norma: DIN 3110 / DIN 475-2
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: mat kromirana, glave su polirane
  • Geometrija: ugao na otvorenoj strani 15º
Veličina ključaSW 6x7
Dužina (L)126 mm
Širina viljuškaste strane (b1)16,2 mm
Širina viljuškaste strane (b2)17,5 mm
Debljina (a)3,4 mm