Dvostrano viljuškasti kljuc Red Line, SW8X9

Dvostrano viljuškasti kljuc Red Line, SW8X9

Dvostrano viljuškasti kljuc Red Line
KLJUČ-VILJUŠ-DUPLI-SW8X9

Art.Nr. 5754 304089  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

RED LINE dupli viljuškasti ključ, metrički.

  • Izvedba: metrički
  • Norma: DIN 3110 / DIN 475-2
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: mat kromirana, glave su polirane
  • Geometrija: ugao na otvorenoj strani 15º
Veličina ključaSW 8x9
Dužina (L)142 mm
Širina viljuškaste strane (b1)19,2 mm
Širina viljuškaste strane (b2)21,4 mm
Debljina (a)3,6 mm