Dvostrano viljuškasti kljuc Red Line, SW13X17

Dvostrano viljuškasti kljuc Red Line, SW13X17

Dvostrano viljuškasti kljuc Red Line
KLJUČ-VILJUŠ-DUPLI-SW13X17

Art.Nr. 5754 304137  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

RED LINE dupli viljuškasti ključ, metrički.

  • Izvedba: metrički
  • Norma: DIN 3110 / DIN 475-2
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: mat kromirana, glave su polirane
  • Geometrija: ugao na otvorenoj strani 15º
Veličina ključaSW 13x17
Dužina (L)202 mm
Širina viljuškaste strane (b1)30,3 mm
Širina viljuškaste strane (b2)35,9 mm
Debljina (a)6 mm