Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Ulošci za kofere mašina
                
                
                ULOŽAK-KOFR-Z.MAŠINU-(H22-SLE, H24-MLE/MLS)
                
                
                
                    Art.Nr. 5808 200995
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
            
| Dužina | 465 mm | 
| Širina | 295 mm | 
| Visina | 90 mm | 
| Materijal | plastika |