Osvježivac prostora QUICK FRESH , 200 ml

Osvježivac prostora QUICK FRESH                                                                     , 200 ml

Osvježivac prostora QUICK FRESH , 200 ml

Osvježivac prostora QUICK FRESH
DEODORAJZER-AUTO-(QUICK-FRESH)-200ML

Art.Nr. 5861 900105  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]

Za jednostavno, brzo i učinkovito uklanjanje neugodnih mirisa iz putničke kabine i klima sistema vozila kao i manjih unutrašnjih prostora.

Podesan za korisnika

  • Neutralizira neugodne mirise, nastale uslijed razvoja bakterija i gljivica, mirise dima cigareta i odmah osvježava prostor
  • Bez mukotrpnih poslova na isparivaču i u unutrašnjem prostoru vozila
  • Bez dodatnog priručnika neophodnog za određene radne korake

Univerzalan, fleksibilan i mobilan

  • Isti način primjene na svim vozilima
  • Fleksibilan i mobilan u primjeni

Dodatna vrijednost

  • Artikal podesan za dalju prodaju – jedna limenka za jednu aplikaciju

Prijatan osvježavajući miris nakon tretmana

Napomena

  • Prijatan miris i čistoću klima sistema u vozilima i u unutrašnjosti vozila, u kontinuitetu, moguće je osigurati jedino redovnim i profesionalnim preventivnim održavanjem, jednom do dva puta godišnje.

Bez AOX-a i silikona

Sadržaj 200 ml
Hemijska osnova Smjesa ugljikovodika
Boja Transparentno
Specifična težina (20°C) 0.8 g/cm³
Miris Slatkast
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca