Utvrdivac HS PRO , Normal, 1L

Utvrdivac HS PRO                                                                                    , Normal, 1L

Utvrdivac HS PRO , Normal, 1L

Utvrdivac HS PRO
UTVR?IVAC-HS HAERTER PRO--AKR.-1L-NORMAL

Art.Nr. 5866 301113  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Utvrđivač za 2K akrilne sisteme lakova, normal.

Područje primjene:
  • 2K akrilni predlakovi/temeljni premaze
  • 2K akrilni pokrivni premazi
  • 2K akrilni bezbojni lakovi
Napomena:
  • Omjer miješanja sa pokrivnim premazima i predlakovima: 4:1
  • Omjer miješanja sa bezbojnim lakovima: 2:1
  • Pogledati tehničke listove i upotrebu lakova prije upotrebe utvrđivača
Sadržaj 1 l
Tip Normal
Koristi se za 2K akrilne predlakove/tem. premaze, pokrivne i bezbojne lakove
Brend WURTH
Hemijska osnova Poliizocijanat
Boja Transparentna
Miris  Karakterističan
Specifična težina (20°C ) 0.970 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci