Silikonski sprej, Limited edition, 500 ml

Silikonski sprej, Limited edition, 500 ml

Silikonski sprej
SILIKON-SPREJ-500ML-LIMITED-EDITION

Art.Nr. 5893 222221  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]

Silikonski sprej, dugotrajno štiti, čuva i izolira sa izvrsnim osobinama klizanja za plastične, gumene i metalne dijelove u unutarnjem i vanjskom prostoru vozila

  • Plastični dijelovi (kao npr. branici, maske hladnjaka, usmjerivači zraka, zaštitne letvice i krovovi vozila od vinila) daje visoki sjaj i zaštitu od pucanja
  • Njeguje gumene dijelove (kao npr. gumene zaptivke vrata i poklopaca, gumene odbojnike, cijevi hladnjaka i autogume) i štiti ih, ne postaju krhki, ne lijepe se niti se smrzavaju
  • Impregnira krovove na kabrio vozilima
  • Djeluje antistatično (ne privlači prašinu)
  • Štiti električne kontakte od vlage
  • Vodilice sjedala i pomičnih krovova, kotačići sigurnosnih pojasa se mogu dobro pomicati.
  • Sprječava cviljenje kad se dva različita materijala susreću, npr. metal-plastika, itd.
  • Olakšava montažu, kao npr. kod spajanja cjevčica
  • Ne stvaraju se mrlje
Sadržaj 500 ml
Pakovanje Aerosol doza
Boja Transparentno
Hemijska osnova Mineralno ulje
Gustoća (na 20°C) 0.61 g/cm³
Temperaturno područje primjene -5 do 40°C
Rok upotrebe 24 mjeseca