Hidraulicno ulje TRIATHLON HM-HLP 46 , 60 l

Hidraulicno ulje TRIATHLON HM-HLP 46                                                                , 60 l

Hidraulicno ulje TRIATHLON HM-HLP 46 , 60 l

Hidraulicno ulje TRIATHLON HM-HLP 46
HIDRAUL.ULJE-HM-HLP 46-TRTHLN-ISO46-25L

Art.Nr. 5897 6460025  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Hidraulično ulje visokih performansi kompatibilno sa svim komercijalno dostupnim smjesama za zaptivanje, čelikom, obojenim i lakim metalima

Optimalna zaštita od habanja kod velikih opterećenja
Sadrže materijale za povećanje otpornosti ulja na starenje, zaštite od korozije i otpornost/stabilnost na visoke pritiske (EP)

Odgovara specifikacijama: 
DIN 51524-2 (HLP)
ISO 6476/4 (HM)
AFNOR NF E 48-603 (HM)
DENISON HF-0/HF-2
SPERRY VICKERS I-286-S
CINCINNATI MACHINE P-70 (ISO VG 46)

Primjena:

  • Hidraulični sistemi na građevinskim i poljoprivrednim mašinama;
  • Hidraulični sistemi na dizalicama za utovar tereta, palubske dizalice, upravljački mehanizmi, pumpe za pretakanje tečnih tereta i uređaji za automatsku regulaciju;
  • Hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina i mašina za proizvodnju plastičnih masa brizganjem;
  • Hidraulični sistemi i uređaji kod kojih se preporučuju ulja klase HM
Napomena: 
Period zamjene: U skladu sa preporukama proizvođača mašina ili vozila. Potpuna efikasnost postiže se samo kada se koristi bez miješanja. Ne preporučuju se za turbine i za podmazivanje hidropumpi koje imaju sklopove koji su posrebreni (za iste se koriste samo ulja bez cinka).
Sadržaj 25 l
Vrsta ulja Mineralno ulje
Specifična težina na 15°C 875 kg/m3
Tačka paljenja 225 °C
Tačka tečenja -30 °C
Kinematički viskozitet ulja na 40°C 44,5 mm2/s
Indeks viskoznosti 94
Neutralizacioni broj 1
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci