Zimska jakna Rocket, vel.XXL

Zimska jakna Rocket, vel.XXL

Zimska jakna Rocket
JAKNA-ZIMSKA-ROCKET-VEL.XXL

Art.Nr. 5899 600613  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Vodootporna termo jakna savršena i za najteže zime

Sastav: 100% 210T poliester + PU premaz

Boja: Crna

Vodeni stub: 8.000 m
Zračni stub: 500 g/m2/24h
  • Kapuljača koja se skida opremljena podesivom vrpcom za zatezanje
  • Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
  • 2 klasična nakošena džepa sa patent zatvaračem
  • 1 prsni džep sa patent zatvaračem
  • Elastične manžetne
  • Jakna pogodna za strojni vez/štik
Može se prati na 30°C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.
Boja Crna
Veličina 2XL
Materijal 100% poliester, PU premaz
Vodeni stub 8,000 mm
Zračni stub 500 g/m2/24h
Model Rocket