Zaštitne rukavice Rubber Palm, Vel.11

Zaštitne rukavice Rubber Palm, Vel.11

Zaštitne rukavice Rubber Palm
RUKAVICE-ZAŠTIT.-RUBBER-PALM-VEL11

Art.Nr. 5899 466  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Zaštitna rukavica s gumenom oblogom za teža mehanička opterećenja

  • Osnova rukavice štrikana od mješavine pamuka i poliestera a vanjski sloj dlana i vrhova prstiju obložen modeliranom jakom gumom za sigurno i čvrsto držanje
  • Dodatna ojačanja na kažiprstu i palcu
  • Prozračna nadlanica presvučena tanjim gumenim slojem za vodootpornost
  • Dobra otpornost na habanje i kidanje

Područje primjene:
Za srednja do teška mehanička opterećenja, grubi građevinski radovi, transport, mašinska industrija,drvna industrija i druga opšta namjena.
Veličina 10
Materijal pletiva Pamuk i poliester
Materijal premaza Guma
EN 388 ocjena 3.1.4.3.X
Kategorija rizika II
Norme EN 420, 388
Boja Bijela/narandžasta