Prsluk Hornet, vel.L

Prsluk Hornet, vel.L

Prsluk Hornet
PRSLUK-HORNET-CRNI-VEL.L

Art.Nr. 5899 711002  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Kataloška stranica [1]
Prsluk napravljen od laganog materijala sa umjetnim punjenjen, namijenjen za svakodnevne aktivnosti

100% najlon, Regular fit kroj

Boja: Crna
  • Visoka kragna
  • Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
  • 2 klasična nakošena džepa sa patent zatvaračem
Može se prati na 30°C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.
Boja Crna
Veličina L
Materijal 96% poliester, 4% spandeks, TPU, flis
Vodeni stub 5,000 mm
Zračni stub 800 g/m2/24h
Model Hornet