Navojna šipka W-VD-A/S, čelik pocinčani , M12X160

Navojna šipka W-VD-A/S, čelik pocinčani                                                             , M12X160

Navojna šipka W-VD-A/S, čelik pocinčani , M12X160

Anker šipka W-VI
TIPLA-(W-VD-A/S)-NAVJŠIPK-(A2K)-35-M12X160

Art.Nr. 5915 112160  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]

Navojna šipka od pocinčanog čelika za pričvršćivanje pomoću hemijske tiple

Područja primjene:
  • W-VD/S (čelik pocinčani) se smije upotrebljavati u suhom, unutrašnjem prostoru
  • Prikladno za pričvršćivanje metalnih konstrukcija, metalnih profila, konzola, ploča za podloge, podupirača, drvenih konstrukcija, greda, itd.
Osobine:
  • Ankerisanje spajanjem maltera, navojne šipke i podloge
  • Navojna (anker) šipka je od pocinčanog čelika u veličinama M8, M10, M12, M16, M20 i M24
  • Čelik pocinčani: Evropsko tehničko odobrenje ETA-06/0074
  • Mjerenje po „Smjernicama za evropska tehnička odobrenja (ETAG) za ankerisanje metalnih tipli u betonu“ Prilog C, postupak mjerenja A
  • Vatrootpornost: F30, F60, F90, F120: Jednostrana deformacija vatrom po DIN EN1363-1:1999-10