Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG/MAG 250, 250 A

Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG/MAG 250, 250 A

Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG/MAG 250, 250 A

Invertorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG/MAG 250
APARAT-INVERTER-MIG/MAG-REL-250A

Art.Nr. 5952 001250  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Uputstvo [1]
Deklaracija [1]
Video [1]

Digitalno kontrolisani inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i preciznim bezstepenim podešavanjem indukcije. U aparat se instalira kolut žice od 15 kg (D300 mm).

2 u 1

Aparat ima mogućnost zavarivanja sa dva postupka MIG/MAG i REL.

“NO GAS” funkcija
Pruža se mogućnost zavarivanja punjenom žicom bez korištenja zaštitnog gasa, čime je omogućen terenski rad.

EURO priključak
Euro priključak na aparatu, sa gorionikom MB 24 KD u sadržaju isporuke.

Termoizolacija
Klasa izolacije “H” omogućava rad električnih komponenti aparata na temperaturama do180°C.

IGBT tehnologija
Najnovija IGBT tehnologija omogućava nesmetan i kvalitetan rad čak i pri velikim promjenama napona (rad na generatorima, i pri nestabilnim parametrima električne mreže).

Precizno bezstepeno podešavanje indukcije
Standardni MIG/MAG aparati nemaju mogućnost podešavanja indukcije. Noviji aparati imaju mogućnost podešavanja indukcije na samo tri stepena. Wurth MIG/MAG 250 aparat ima mogućnost veoma preciznog bezstepenog podešavanja indukcije koje zavarivaču omogućava postizanje kvalitetnog zavara uz minimalno „prskanje“ pri zavarivanju. Povećano prskanje žice stvara potrebu za dodatnom mašinskom obradom radnog komada.

Referentna struja
Mala vrijednost referentne trofazne struje omogućava rad na električnoj mreži sa osiguračem od 16 A.

Jedna godina garancije

Napomena: Aparat se isporučuje bez strujnog priključka
.

Max. amperaža 250 A
Intermitencija (na 40 °C) 60 %
Napon 400 V
Raspon žice za zavarivanje 0,8-1,2 mm
Tip MIG/MAG postupka Standardni