Ručka za prozor, aluminij, sa uglastom rozetom , smeda

Ručka za prozor, aluminij, sa uglastom rozetom                                                      , smeda

Ručka za prozor, aluminij, sa uglastom rozetom , smeda

Rucke za prozore Aluminijum
RUCKA-PROZOR-AL401-90-R8019-SME?-38-10

Art.Nr. 8687 77012W  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Ručka za prozor, aluminij, sa uglastom rozetom, smeđa

  • Materijal: aluminij
  • Osnovna rozeta od plastike sa 4-strukim rasterom (90°) i grebenom
  • Obezbjeđuje sigurno ležanje ručke u horizontalnom i vertikalnom položaju
  • Prilagođeno za drvene i PVC prozore
  • Greben
    • Obezbjeđuje sigurnu zaštitu od rotacije ručke
  • Raster 90°
  • Dužina trna 38 mm
  • Površinska obrada: praškasta lakirana prevlaka smeđa RAL 8019