Ručka za prozor, aluminij, sa ovalnom rozetom,na zaključavanje , bijela

Ručka za prozor, aluminij, sa ovalnom rozetom,na zaključavanje                                      , bijela

Ručka za prozor, aluminij, sa ovalnom rozetom,na zaključavanje , bijela

Rucke za prozore Aluminijum
RUČKA-PROZOR-AL100K-90-KLJ-R9016-BJEL-38-10

Art.Nr. 8687 77102W  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Ručka za prozor, aluminij, sa ovalnom rozetom,na zaključavanje, bijela

  • Materijal: aluminij
  • Osnovna rozeta od plastike sa 4-strukim rasterom (90°) i grebenom
    • Obezbjeđuje sigurno ležanje ručke u horizontalnom i vertikalnom položaju
  • Prilagođeno za drvene i PVC prozore
  • Greben
    • Obezbjeđuje sigurnu zaštitu od rotacije ručke
  • Cilindar sa dva ključa
  • Raster 90°
  • Dužina trna 38 mm
  • Površinska obrada: praškasta lakirana prevlaka bijela RAL 9016