Brava sa ključem, dubina ugradnje 65 mm

Brava sa ključem, dubina ugradnje 65 mm

Brava sa ključem, dubina ugradnje 65 mm

Brave za sobna vrata
BRAVA-VR-CSP-65018-KLJČ-SET-(ZN)-40/90MM

Art.Nr. 8688 50012W  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Brava sa ključem, dubina ugradnje 65 mm

  • Namijenjena za drvena vrata sa žlijebom (falcana vrata)
  • Univerzalna brava-lijeva/desna
    • Promjenom položaja jezička brave prije ugradnje određuje se da li će brava biti desna ili lijeva
  • Graničnik za podešavanje brave lijeva/desna
    • Graničnik (iznad jezička) podignuti, jezičak potisnuti unutra, zaokrenuti za 180° i pustiti da se vrati u prvobitni položaj. Graničnik spustiti
  • Mogućnost dva zaključavanja
    • Zasun izlazi 20 mm iz brave. Visoka sigurnost
    • Zatvoreno kućište brave, niklovano
  • Otvor za trn kvake dodatno ojačan
    • Ojačanje otvora za trn kvake omogućava znantno veći momenat okretanja pri montaži kvake, tako da se na taj način skoro sasvim može izbjeći blokiranje kvake ili pucanje površine vrata.
  • Dodatne rupe za ojačanu montažu kvaka i rozeta
  • Isporuka sa prihvatnom pločicom, za vrata sa falcom
  • Razmak: 90 mm
  • Širina čeone ploče: 18 mm
  • Namijenjeno za trn kvake 9 mm
OznakaMjere u mm
Namijenjeno za trn kvake9
Razmak u mm90
Mjere kućišta brave u mm175 x 65 x 10
Prednjica zaobljena u mm240 x 18 x 3