Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Brave za sobna vrata
BRAVA-VR-CSP-65018-WC-SET-(ZN)-PL-40/90MM
Art.Nr. 8688 50111W
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Brava za WC/kupatilo, dubina ugradnje 65 mm, plastični zasun i jezičak
Opis | Mjere u mm |
Namijenjeno za trn | 9mm |
Razmak u mm | 90 |
Mjere kućišta brave u mm | 175x65x15 |
Prednjica zaobljena u mm | 240x18x3 |