Jednokratne rukavice Nitril Light, Vel.L

Jednokratne rukavice Nitril Light, Vel.L

Jednokratne rukavice Nitril Light, Vel.L

Jednokratne rukavice Nitril Light
RUKAVICE-JEDNOKR-NITRIL-LIGHT-PLAV-L

Art.Nr. 0899 470202  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Izjava o svojstvima [1]
Tanke jednokratne rukavice nepropusne za tekućinu s maksimalnom fleksibilnošću
  • Teksturirani vrhovi prstiju
  • Sigurno za hranu
  • Proces proizvodnje bez silikona
  • U praktičnom jednokratnom dozatoru
Područje primjene:
  • Laboratorijski rad
  • Priprema hrane
  • Ugostiteljstvo
  • Farmaceutska, kemijska i elektroindustrija
  • Radovi bojanja, lakiranja i poliranja
  • Radovi čišćenja i održavanja
  • Radioničke aktivnosti
Materijal Nitril
Boja Plava
Veličina L
Dužina 240 mm
Debljina 0.06 mm
EN standardi 21420, 374
Kategorija rizika III