Air Dry aditiv, Glasurit® 523-65 , 1L

Air Dry aditiv, Glasurit® 523-65                                                                    , 1L

Air Dry aditiv, Glasurit® 523-65 , 1L

Air Dry aditiv, Glasurit® 523-65
ADITIV-GLSRT-AIR.DRY.ADDITIVE-523-65-1L

Art.Nr. 9GLT 50435906  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Glasurit aditiv za ubrzavanje sušenja na zraku.

  • Smanjeno vrijeme sušenja na sobnoj temperaturi
  • Poboljšano sušenje površine, stvrdnjavanje i poliranje
Primjena:
  • Korištenje 523-65 omugućava stvaranje površine bez prašime mnogo brže
  • Brusivost, poliranje i spremnost za sastavljanje će biti izuzetno poboljšani
  • 523-65 je posebno pogodan za radionice koje žele da uštede energiju i suše bezbojni lak na temperaturama ispod 60°C
  • 523-65 može pomoći da se zauzetost vozilima ili dijelovima u radionici smanji. 523-65 je posebno pogodan za male popravke
Napomene:
  • Koristiti Glasurit 523-65 aditiv samo na sobnoj temperaturi > 20°C
  • Ambijentalna temperatura i debljina sloja mogu dosta uticati na finalni izgled
  • 523-65 smanjuje vrijeme korištenja.
Oznaka 523-65
Sadržaj 1 l
Tip Za sušenje na zraku
Koristi se za 923-610, -625, -630 2K HS bezb. lakove
Brend Glasurit
Hemijska osnova Organski rastvarači
Boja Transparentna
Miris  Kao glikol
Specifična težina (20°C ) 0.860 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci