Utvrdivaci za Glasurit® CoreClass bezbojne lakove , CH400, normal, 1l

Utvrdivaci za Glasurit® CoreClass bezbojne lakove                                                   , CH400, normal, 1l

Utvrdivaci za Glasurit® CoreClass bezbojne lakove , CH400, normal, 1l

Utvrdivaci za Glasurit® CoreClass bezbojne lakove
UTVR?IVAC-GLSRT-C-H-400-G2-1L

Art.Nr. 9GLT 50685445  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Utvrđivač koji se koristi sa bezbojnim lakovima Core class C-C-20 i C-C-30.

Napomene:
  • Pažljivo zatvoriti spremnike sa ostatkom tvari!
  • Utvrđivači su osjetljivi na vlagu!
  • Pogledati tehničke listove filera prije upotrebe.
Oznaka C-H-400
Sadržaj 1 l
Tip Normal
Koristi se za C-C-20, C-C-30 bezbojne lakove
Brend Glasurit
Hemijska osnova Organski rastvarači
Boja Transparentna
Miris  Kao ugljikovodici
Specifična težina (20°C ) 1.119 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci