Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Set orbitalnih brusilica DEROS 650CV i DEOS 383CV
SET-DEROS650CV-DEOS383CV-KOFER
Art.Nr. 9MRK CMMFS023020
|
Sve varijante artikla
MIRKA® DEROS & DEOS set električnih orbitalnih brusilica u koferu
Model | DEROS 650CV | DEOS 383CV |
Art.-Nr. | 9MRK MID6502022 | 9MRK MID3830201 |
Napon mreže | 220-240 V | 220-240 V |
Frekvencija mreže | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Ulazna snaga | 350 W | 250 W |
Brzina | 4.000-10.000 min-1 | 5.000-10.000 min-1 |
Orbit | 5,0 mm | 3,0 mm |
Masa | 1,0 kg | 1,0 kg |
Visina | 95 mm | 101 mm |
Nivo buke, LpA | 71 dB (A) | 71 dB (A) |
Nivo vibracija | 3,4 m/s2 | 2,1 m/s2 |
Veličina podloge | Ø150 mm (6") | 70x198 mm |