Šuko utikac sa prekidacem 16A 250V Meister , crni

Šuko utikac sa prekidacem 16A 250V Meister                                                          , crni

Šuko utikac sa prekidacem 16A 250V Meister , crni

Šuko utikac sa prekidacem 16A 250V Meister
UTIKAČ-SA-PREKIDAČEM-CRNI-MSTR

Art.Nr. 9MST WU7421220  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Utikač sa integrisanim prekidačem, 16A.

Karakteristike:

  • Pogodno za povezivanje kablova sa poprečnim presekom kabla do 1,5 mm²
  • Sa bočnim ulazom za kablove i vučnim rasterećenjem
  • Dvopolni prekidač
  • Pogodno za upotrebu u suhim zatvorenim prostorima
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
Boja crna
Nazivna struja 16 A
Nazivni napon 250 V
Maks. presjek kabla 1,5 mm²