Topivo ljepilo u šipkama WerkZeit, transparentno

Topivo ljepilo u šipkama WerkZeit, transparentno

Topivo ljepilo u šipkama WerkZeit
LJEPILO-STIK-TOPIVO-100X11MM-8KOM

Art.Nr. 9ZCM B27416  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Topivo ljepilo u stiku, 100x11mm
  • Ljepilo opće namjene
  • Bez mirisa
  • Visoka čvrstoća veze
  • Jednostavan za korištenje 
Područje primjene: 
Koristi se za lijepljenje metala, kože, keramike, porculana, većine plastike, tvrdog i mekog drveta, papira, kartona i tkanine. Idealno za "uradi sam" zadatke, popravke u domaćinstvu, zanatske radove i radove iz hobija. Nije prikladno za primjene u direktnom kontaktu sa mekim PVC-om, PE i PS.

Način primjene:
Uključite pištolj za ljepilo. Stavite štapić ljepila u stražnji dio pištolja. Pritisnite okidač nekoliko puta dok štapić ljepila čvrsto ne sjedne u ulaznu cijev. Ostavite pištolj za ljepilo da se zagrije otprilike 5-7 minuta. Pritisnite ljepljivi štapić dok ljepilo ne poteče iz mlaznice. Ne razmazujte ljepilo po površini. Pritisnite površine zajedno odmah nakon nanošenja. Isključite pištolj za ljepilo kada završite.

Napomena:
Nikada nemojte povlačiti štapiće ljepila sa stražnje strane pištolja za ljepilo. Izbjegavajte dodirivati bilo koji dio pištolja za ljepilo osim ručke i okidača kada je vruć. Čuvajte neiskorištena ljepila u zatvorenoj kutiji i dalje od prašnjavog područja. Čuvati van dohvata djece.
Pakovanje Blister plastična vrećica
Težina 80 g
Dimenzije 0,175 x 0,11 x 0,013 mm