Uredaj za mjerenje vlažnosti drveta ConP , 90x55 mm

Uredaj za mjerenje vlažnosti drveta ConP , 90x55 mm

Uredaj za mjerenje vlažnosti drveta ConP
MJERAC-VLAŽNOSTI-DRVETA

Art.Nr. 9ZCM B29820  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Uređaj za određivanje vlage u drvetu, ogrijevnom drvu, građevinskom materijalu i zraku.

Osobine:
  • Dodatno određivanje vlage u cementu, estrihu, betonu, gipsu, anhidridnom gipsu, cementnom malteru, krečnom malteru, cigli
  • Osvetljeni, lako čitljivi LCD ekran
  • Automatsko isključivanje
  • Uključuje baterije (3x LR44)
  • Veličina cca. 55 mm x 95 mm
Dužina 102 mm
Širina 58 mm
Visina 28 mm
Ekran LCD