Teleskpska LED lampa/magnet ConP, 170 - 550 mm

Teleskpska LED lampa/magnet ConP, 170 - 550 mm

Teleskpska LED lampa/magnet ConP
LAMPA-LED-DŽEPNA-TELESKOP-MAGNET-CONP

Art.Nr. 9ZCM B29882  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Džepna LED lampa
  • 3 LED diode
  • Proširivo od 170 do 550 mm
  • Svjetlosna glava se može rotirati za 360 stepeni
  • Integrisani magnet na glavi svjetla i na kraju ručke
  • Aluminijsko kućište
  • 8-strana svjetleća glava za sigurno pozicioniranje na ravnim površinama
  • Sa kopčom za džep
  • Uključuje baterije (4x LR 44)
Dužina 170 mm
Promjer (Ø) 22 mm
Boja Varijabilno
Materijal Aluminij