Spiralni metalni štap za potporu, ConP, 1,8m

Spiralni metalni štap za potporu, ConP, 1,8m

Spiralni metalni štap za potporu, ConP
ŠTAP-ZA-BILJKE-SPIRALNI-POCINCANO-1,8M

Art.Nr. 9ZCM B43700  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Spiralni, pocinčani štap za potporu biljaka
  • Pogodan odabir za uzgoj svih biljka penjačica i povrća
  • Ne treba ih vezati ili ponovno spajati, a spirale se mogu produžiti i prilagoditi rastu biljaka
  • Šiljasti kraj olakšava fiksiranje stuba u tlo, a male izbočine po cijeloj dužini sprječavaju ispadanje 
  • Izrađen od pocinčanog čelika, što ga čini otpornim na hrđu i koroziju
Materijal Pocinčani čelik
Dužina 180 cm
Težina cca. 600 g
Boja Srebrna