Set burgija za metal HSS 13 dijelova ConP, 1,5-6,5mm

Set burgija za metal HSS 13 dijelova ConP, 1,5-6,5mm

Set burgija za metal HSS 13 dijelova ConP, 1,5-6,5mm

Set burgija za metal HSS 13 dijelova ConP
SET HSS SVRDALA 13kom

Art.Nr. 9ZCM BP303913  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Set spiralnih burgija za metal u plastičnom kućištu
  • U plastičnoj kutiji sa anti-theft zaštitom
Sadržaj seta čine sljedeće burgije: Ø1,5 mm, Ø2 mm, Ø2,5 mm, Ø3 mm, Ø3,2 mm, Ø3,5 mm, Ø4 mm, Ø4,5 mm, Ø4,8 mm, Ø5 mm, Ø5,5 mm, Ø6 mm, Ø6,5 mm
Broj komada u setu 13
Prihvat burgija Cilindrični
Rezni materijal HSS
Linija CON-P