Armatura jednoručna za umivaonik Calo , KROM

Armatura jednoručna za umivaonik Calo , KROM

Armatura jednoručna za umivaonik Calo
ARMATURA-JEDNORUČNA-UMIVAONIK-CALO-KROM

Art.Nr. 9ZCM CAL1  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
  • Priključak visokog pritiska za ugradnju na umivaonik
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralni dovod tople vode
  • Fino podešena regulacija željene količine vode i temperature pomoću poluge
  • Individualno podesivo ograničenje temperature omogućava smanjenu potrošnju energije
  • Tihi aerator pruža mekan mlaz koji štedi vodu (M24 x 1)
  • Pogodan rad odvodnog čepa zahvaljujući vučnoj šipki Lako zamjenjiv uložak s keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranju
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu

Visina 156 mm
Dubina 150 mm
Površina Hromirano
Boja Hromirana boja
Materijal Mesing