Armatura za kadu Calo, KROM

Armatura za kadu Calo, KROM

Armatura za kadu Calo
ARMATURA-JEDNORUCNA-KADU-CALO-KROM

Art.Nr. 9ZCM CAL2  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
Armatura za kadu CALO
  • Proizvedeno od mesinga prema važećem DIN-u
  • izlaz za tuš 1/2"
  • Bez crevnog tuš seta
  • Lako zamenljiv, KTW testiran kertridž sa izdržljivim keramičkim zaptivnim podloškama
  • Ispitivan aerator klase buke M24x1 - Proizvedeno u Njemačkoj
  • Uključen pribor za montažu
  • Protok na 3 bara:
  • Izlaz: 14,00 l/min
  • Izlaz tuša: 11,00 l/min
  • Upakovano u kartonsku kutiju
Visina 123 mm
Dubina 154 mm
Površina Hromirano
Boja Hromirana boja
Materijal Mesing