Armatura jednoručna za tuš Calo , Hrom

Armatura jednoručna za tuš Calo , Hrom

Armatura jednoručna za tuš Calo
ARMATURA-JEDNORUCNA-TUŠ-CALO-KROM

Art.Nr. 9ZCM CAL3  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
Armatura jednoručna za tuš, Calo, hrom
  • Priključak visokog pritiska za ugradnju u tuš 
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralno dovod tople vode
  • Lako se montira na postojeće priključke ili instalacijske tačke ispred zida
  • Fino podešena regulacija željene količine vode i temperature pomoću poluge
  • Izlaz za tuš od 1/2 inča pogodan za sva standardna tuš crijeva
  • Lako zamenljivi uložak sa keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranju
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu
Visina 108 mm
Dubina 128 mm
Površina Hromirano
Boja Hromirana boja
Materijal Mesing