Okrugla disk cetka sa drškom za bušilicu Connex, 75 MM

Okrugla disk cetka sa drškom za bušilicu Connex, 75 MM

Okrugla disk cetka sa drškom za bušilicu Connex, 75 MM

Okrugla disk cetka sa drškom za bušilicu Connex
ČETKA PLOČA, VALOVITA, 75mm,ČELIČNA ŽICA

Art.Nr. 9ZCM COM212075  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Čelična četka u obliku diska, valovitog oblika
  • Za brušenje teško dostupnih mjesta, unutrašnjih površina i usjeka
  • Čišćenje površine materijala, te skidanje boje, korozije, i ostataka materijala na površini.
  • Osovina: Ø6 mm
Prečnik 75 mm
Materijal žice Čelik
Oblik žice Valovita
Broj redova 1
Izvedba Valovita