Armirano crijevo prese za mast, Connex, M10x1, 300mm

Armirano crijevo prese za mast, Connex, M10x1, 300mm

Armirano crijevo prese za mast, Connex, M10x1, 300mm

Armirano crijevo prese za mast, Connex
CRIJEVO-PRESE-ZA-MAST-M10X1-CONNEX

Art.Nr. 9ZCM COX591305  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Gumirano crijevo za dovod masti pri radu sa ručnom presom za podmazivanje
  • Sigurnosno crijevo visokog pritiska, dužine 300 mm
  • Priključni navoj M10x1 sa hidrauličnim hvatačem sa 4 čeljusti
Materijal Željezo
Dužina 300 mm
Boja Srebrno-crna
Težina proizvoda (po artiklu) 160 g