Gleter INOX sa 2K ruckom Connex , 280x130mm

Gleter INOX sa 2K ruckom Connex                                                                     , 280x130mm

Gleter INOX sa 2K ruckom Connex , 280x130mm

Gleter INOX sa 2K ruckom Connex
GLETER-INOX-2K-280x130MM-CONNEX

Art.Nr. 9ZCM COX781242  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Od nehrđajućeg čelika sa 2K ručkom, sa aluminijskim nosačem
  • Nosač od aluminija
  • 2K meka ručka
Dužina 280 mm
Širina 130 mm
Materijal nehrđajući čelik
Materijal ručke 2K plastika
Materijal nosača aluminij