Spužva za keramiku, fina, bijela, Connex, 150x100x50 mm

Spužva za keramiku, fina, bijela, Connex, 150x100x50 mm

Spužva za keramiku, fina, bijela, Connex, 150x100x50 mm

Spužva za keramiku, fina, bijela, Connex
SPUŽVA-KERAMIC-FINA-150X100X50MM-CONNEX

Art.Nr. 9ZCM COX781447  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Bijela spužva za keramiku, fine strukture
  • Fina struktura za precizno čišćenje
  • Nježna prema keramičkim površinama
  • Bijela boja za bolju vidljivost nečistoća
  • Izdržljiva i lako se čisti
  • Višekratna upotreba

Područje primjene:

  • Čišćenje i poliranje keramičkih pločica
  • Čišćenje keramičkih sudopera, umivaonika i ostalih površina
  • Uklanjanje nečistoća s osjetljivih keramičkih predmeta
Dužina 150 mm
Širina 100 mm
Visina 50 mm
Boja Bijela