Zidarski konac pleteni PES, Connex , 1,2mm, 100m, neon žuti

Zidarski konac pleteni PES, Connex , 1,2mm, 100m, neon žuti

Zidarski konac pleteni PES, Connex
KONAC-ZIDARS-PES-ŽUT-1,2MMX100M-CONNEX

Art.Nr. 9ZCM COX781562  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Zidarski konac upleteni
  • Poliestersko vlakno
  • Na kolutu
Debljina 1,2 mm
Dužina 100 m
Boja Neon žuta
Nosivost 48 kg
Materijal Poliester