Dijamantska rezna ploca za keramiku Connex , 115x1,5x7mm

Dijamantska rezna ploca za keramiku Connex                                                          , 115x1,5x7mm

Dijamantska rezna ploca za keramiku Connex , 115x1,5x7mm

Dijamantska rezna ploca za keramiku Connex
PLOCA-REZN-DIJ-KERAMIK-115X1,5X7MM-CNX

Art.Nr. 9ZCM COX938102  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Zatvorena i precizno izrađena rezna ivica za čistiji i brži rez pomoću oštrice od dijamantskih abrazivnih zrna
  • Ploča ima veoma dobru brzinu rezanja i pri mokrom i pri suhom rezanju
  • Pogodna za rezanje pločica, prirodnog kamena, kaljenog stakla, kamenih cijevi, krtih keramičkih materijala
  • Stabilno rezanje uz minimalnu buku i vibracije za korisnika
Prečnik 115 mm
Debljina 1,5 mm
Prečnik otvora 22,23 mm
Visina segmenta 7 mm