Ravni široki sjekac SDS plus, Connex , D250-Š40MM

Ravni široki sjekac SDS plus, Connex                                                                , D250-Š40MM

Ravni široki sjekac SDS plus, Connex , D250-Š40MM

Ravni široki sjekac SDS plus, Connex
DLIJETO-PLOSNA-ŠIR-SDSP-CN-HT-D250-Š40MM

Art.Nr. 9ZCM COX979009  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Robusno pljosnato dlijeto za različite građevinske radove

  • Pogodno za čekić/bušilice sa SDS plus prihvatom
  • Povećana brzina rada uz visoku otpornost materijala alata
  • Univerzalna upotreba na gradilištima za štemanje pločica, ravnih širokih građevinskim materijala i sl.
Dužina 250 mm
Širina 40 mm
Prihvat SDS plus
Oblik dlijeta Pljosnato