Nasadni kljucevi E 6,3 1/4 col sa magnetom Set Connex , 5 dijelni

Nasadni kljucevi E 6,3 1/4 col sa magnetom Set Connex , 5 dijelni

Nasadni kljucevi E 6,3 1/4 col sa magnetom Set Connex
SET-NASADNIH-KLJUCEVA-MAGN-5DJL

Art.Nr. 9ZCM COXB365001  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Set ključeva sa magnetom za vijke šestougaone glave
  • Pogon: 1/4" E6,3
  • Vrsta pogona: Vanjski šestougao
  • Izlaz: Unutrašnji šestouga
  • Veličine: 7mm, 8mm, 10mm, 13mm i 3/8"
Izlaz Unutrašnji šestougao
Veličine 7mm, 8mm, 10mm, 13mm i 3/8"
Broj dijelova u setu 5