Uglomjer Connex, 150x120mm

Uglomjer Connex, 150x120mm

Uglomjer Connex, 150x120mm

Uglomjer Connex
UGLOMJER 0-180 150x120mm

Art.Nr. 9ZCM COXT710300  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Uglomjer sa skalom koja ne daje odsjaj.

Osobine:
  • Sa vijkom za zatezanje i zaključavanje
  • Opseg mjerenja ugla 0 – 180°
Dijametar luka 120 mm
Slobodna dužina kraka uglomjera 150 mm
Površina Čelična
Min. / max. opseg mjerenja ugla 0-180 stepeni