Set za polaganje laminata i parketa Connex, 12 dijelova

Set za polaganje laminata i parketa Connex, 12 dijelova

Set za polaganje laminata i parketa Connex, 12 dijelova

Set za polaganje laminata i parketa Connex
SET-POSTAVLJANJE-PARKETA-LAMINATA-CNX

Art.Nr. 9ZCM COXT866210  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Set za polaganje laminata i parketa

Sveobuhvatni komplet alata dizajniran za jednostavno i precizno postavljanje laminatnih i parketnih podova. Pogodan je i za kućne majstore i profesionalce za efikasno postavljanje podova bez oštećenja materijala.

Set se sastoji od:
  • 1 poluge za izvlačenje 60 mm potezne površine, 28 mm udarne ivice,
  • 1 udarne šipke od obične bukve, dužine 30 cm, širine 5,8 cm, sa žlijebom od 4,5 mm i preklopom 2,0 mm,
  • 12 drvenih klinova za montažu, 6x veličina 57 x 30 x 5 - 15 mm, 6x veličina 57 x 30 x 3 - 8 mm.
Sadržaj seta 13 dijelova