Drveni preklopni metar, ConP, 2m

Drveni preklopni metar, ConP, 2m

Drveni preklopni metar, ConP, 2m

Drveni preklopni metar, ConP
METAR-PREKLOPNI-DRVENI-2M-CONP

Art.Nr. 9ZCM CP700302  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Preklopno mjerilo iz Con:P je nezamjenjiv pomoćnik za solomahere kako bi se brzo i jednostavno odredile sve dimenzije.

Osobine:
  • Za određivanje dužine do dva metra 10 karika sa stabilnim spojevima osiguravaju precizno zaključavanje na 90°
  • Ekstra veliki brojevi i crvene desetice osiguravaju optimalnu čitljivost i brzu orijentaciju
  • Kada se sklopi, zauzima malo prostora i stoga stane u svaku torbu
  • Napravljeno od drveta za optimalnu elastičnost i fleksibilnost
Dužina jednog podioka 200 mm
Dužina mjerila 240 mm
Broj podioka 10
Širina trake 35 mm
Materijal Drvo
Boja Žuta