Mašina za rezanje plocica metalna, ConP , 500 mm

Mašina za rezanje plocica metalna, ConP , 500 mm

Mašina za rezanje plocica metalna, ConP
MAŠINA-ZA-REZANJE-PLOČICA-CONP-500MM

Art.Nr. 9ZCM CP790135  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Ekonomični rezač pločica sa osnovnom pločom od čeličnog lima

  • Osnovna ploča od čelika (debljina 1,5 mm) 
  • Za pločice i ploče do 500 mm
  • S HM točkićem 15 x 6 mm Ø 1,5 mm debljine
  • Za ploče do 10 mm debljine
  • Rezervni točkić: COXT790121
  • Maks za dijagonalne rezove: 350 x 350 mm
Za pločice dimenzija max. 500 mm
Materijal osnovne ploče Čelični lim
Dimenzije reznog točkića 15 x 6 x 1,5 mm